Adhesivo sellador universal PU, 310mL
Adhesivo sellador universal PU
ADHESIVO SELLADOR UNIVERSAL PU 310ML
Nº de art. 0890100117
EAN
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Sella y pega al mismo tiempo.
- Elásticidad permanente; se adapta al movimiento de la junta en un ±25%.
- Fácil de aplicar con excelente consistencia.
- Buena tixotropía, no chorrea.
- Resistencia a golpes e impactos.
- Propiedades de amortiguación de vibraciones y sonido.
- Excelente adhesión sin imprimación en todos los materiales típicos de construcción e industriales.
- Unión elástica entre metal, plástico, vidrio y otros materiales.
- No mancha. Comportamiento neutro, no ataca la superficie de los materiales.
- Buena resistencia al envejecimiento, a la intemperie y a agentes de limpieza, agua de mar.
- Se puede pintar con la mayoría de las pinturas a base de agua o disolventes (se recomienda realizar pruebas preliminares).
EN 15651-1/4 TYPE F INT/EXT CC/ PW INT/EXT CC
Cumple con:
ISO 11600 Type F Class 25 sub-class HM
LEED iEQc 4.1; SCAQMD Rule 1168; BAAQMD Reg 8 Rule 51
Hojas de datos(X)
Adhesivo y sellador elástico de alta calidad y versátil, diseñado para aplicaciones de unión y sellado elástico, incluso entre diferentes materiales, en construcción y ensamblaje industrial, automotriz, transporte y marítimo, donde se requiere una unión de goma flexible resistente o un adhesivo elástico potente. Adecuado para sellar juntas en aplicaciones verticales y horizontales, reemplaza remaches y sujetadores mecánicos, sella techos metálicos y sellado de canaletas.
- Las superficies a tratar deben estar limpias, secas y libres de polvo y grasa.
- Este producto tiene muy buenas propiedades de adhesión sin la necesidad de un imprimador en la mayoría de los materiales de construcción comunes. Debido a esto, no es necesario utilizar imprimación si el soporte a sellar está debidamente preparado. Sin embargo ciertas superficies como variedades de ladrillo, piedra natural, plásticos, pinturas, recubrimientos y otras superficies tratadas a menudo pueden ser de difícil adhesión. Debido a la cantidad de naturalezas impredecibles de estos sustratos, se recomienda una prueba preliminar.
- Los paneles prefabricados que utilizan agentes desmoldeantes diferentes a la película de polietileno deben ser arenados o mecánicamente abrasivos y libres de polvo.
- Temperatura de aplicación recomendada: de 15° a 25°C.
- Para un uso más fácil o en condiciones de frío, recomendamos almacenar el material a aproximadamente 25°C antes de su uso.
- Para garantizar el libre movimiento del sellador en las juntas, es imperativo que el sellador no se adhiera al fondo de la junta, por lo que, para realizar correctamente la junta, se debe colocar una tira de polietileno de célula cerrada (barra de respaldo de junta) a la profundidad adecuada.
- Si es necesario, aplique una imprimación adecuada en los lados de la junta, teniendo en cuenta el tiempo de espera para evitar que el disolvente atrapado, en condiciones de aumento de temperatura, pueda crear burbujas en el sellador no curado.
- Para un mejor rendimiento, el sellador debe ser aplicado en la junta cuando la ranura de la junta esté en el punto medio de su expansión y contracción designadas.
- Aplique el sellador en la junta asegurándose de que esté en contacto total con los lados de la junta y con la varilla de respaldo en la parte inferior.
- Mantenga un flujo constante de sellador y evite superponer capas para evitar que quede aire atrapadoe.
- El trabajo de acabado debe realizarse dentro del tiempo de formaciónd de piel.
- Se puede pintar. La pintura debe ser probada previamente.
- Se debe tener atención con el uso de alcohol o resina alquídica, ya que pueden interferir con el proceso de curado del sellador y reducir el tiempo de secado de la pintura misma.
- La dureza y el grosor de la película de la pintura pueden afectar la elasticidad del sellador y provocar el agrietamiento de la película de pintura.
- No curar en presencia de selladores de silicona curados.
- Evitar el contacto con limpiadores a base de disolventes durante el curado.
- Al aplicar sellador, evite que quede aire atrapado.
- Dado que el producto cura por humedad, permita una exposición suficiente al aire.
- Los elementos encolados pueden requerir un soporte o sujeción adicional durante el período de curado.
Contenido | 310 ml |
Contenedor | Cartucho |
Base química | Poliuretano |
Color | Blanco |
Densidad/condiciones | 1,33 g/cm³ / a 23°C, humedad relativa del 50% |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 5 hasta 40 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -40 hasta 100 °C |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo | 100 °C |
Vida útil desde la producción/condiciones | 12 mes / área de almacenamiento fresca y seca, 10 °C a 25 °C |