Aditivo limpiador de motor, otros
Aditivo limpiador de motor, otros
LIMPIADOR INTERIOR DE MOTOR 1 L
Nº de art.
08931512
EAN 4061975989352
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Contenido | 1 l |
Color | Ámbar |
Olor/fragancia | Aceite |
Base química | Mezcla de disolventes orgánicos |
Vida útil desde la producción | 24 mes |
Densidad | 0,824 g/cm³ |
Punto intermitente mínimo | 71 °C |