Aditivo para diésel Antihollín CARGO
Aditivo para diésel antihollín CARGO
ADITIVO-ANTIHUMOS-PARA-GASOIL-1L
Nº de art. 08931523
EAN 4066443037344
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Dispersa los residuos insolubles
formados por la oxidación del combustible diésel.
Mantiene limpio el sistema de inyección
Evita la formación de residuos en los inyectores, lo que permite optimizar el consumo de diésel mejorando la combustión.
Producto respetuoso con el medio ambiente
Reduce los niveles gases de escape contaminantes en los vehículos diésel, incluidos aquellos con catalizadores.
Apto para Common Rail
y todos los tipos de inyectores diésel.
Disminución de gases
Ideal para vehículos que tienen que pasar inspecciones periódicas obligatorias y emitir una mayor cantidad de gases que la establecida por las normas sobre contaminantes.
Si el problema no se resuelve y persiste, debe investigar la causa y repararla.
Una cantidad de 1000 ml es suficiente para 150 litros de combustible diésel.
Hojas de datos(X)
Añada el contenido del bote al depósito diésel. El aditivo se mezcla automáticamente con el combustible diésel. Se puede añadir un aditivo cada vez que se llene el depósito de combustible. Uso en combustible biodiésel hasta B30.
Contenido | 1 l |
Vida útil desde la producción | 36 mes |