Aerosol para el cuidado de acero inoxidable
Aerosol para el cuidado de acero inoxidable
SPRAY-CONSERVACION-PARA-INOX-400ML
Nº de art. 0893121
EAN 4056807235691
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Emulsión cremosa y nutritiva, con efecto de limpieza
- Elimina por completo suciedad, marcas de limpieza y huellas de grasa y aceite
- Se puede utilizar en superficies verticales
No pulverice el producto en superficies calientes ni lo utilice bajo la luz directa del sol.
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones,condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Hojas de datos(X)
Emulsión de limpieza y para el cuidado de superficies metálicas
En primer lugar, elimine la suciedad gruesa con un limpiador potente de acero inoxidable. Pulverice sobre la superficie seca; pula con un paño suave y limpie a fondo.
Base química | Aceite blanco medicinal con aceites sintéticos |
Olor/fragancia | Característica |
Color | Blanco |
Valor de pH | 10,2 |
Densidad | 0,855 g/cm³ |
Biodegradable | Sí |
Sin AOX | Sí |
Sin silicona | Sí |
Vida útil desde la producción | 24 mes |
Contenido | 400 ml |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!