Aire acondicionado limpio HSW Plus 200
Desinfectante y limpiador A/A HSW PLUS
LIMPIADOR A/C HSW200 PLUS LAVANDA 200ML
Nº de art. 0893764250
EAN 4050641639035
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
HSW es un producto desarrollado para la limpieza del sistema de aire acondicionado del vehículo en general.
- Aplicación rápida y sencilla
- Aplicación en forma de niebla, posible gracias a la válvula especial
- Limpia el sistema de aire acondicionado y ventilación, dejando una agradable fragancia en el interior del vehículo
- No daña partes eléctricas como la central electrónica, látigos, cd, etc.
- Liberación rápida del vehículo
- Eficaz en la eliminación de olores
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Producto para automóviles, autobuses, camiones, maquinaria agrícola o cualquier otro ambiente que requiera la limpieza del sistema de aire acondicionado.
Después de su uso, seque las partes húmedas, como alfombras, partes internas (panel), bancos, etc. Para una limpieza perfecta y garantía total del producto, antes de su aplicación es necesario sustituir el filtro de cabina (no incluido).
Contenido | 200 ml |
Peso del contenido | 0,2 kg |
Base química | Hidrocarbonato |
Olor/fragancia | Lavanda |
Color | Transparente |
Densidad | 0,91 g/cm³ |
Vida útil desde la producción | 12 mes |