Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Alambre MAG WÜRTH G3Si1

Alambre para soldadura MIG AWS A5.18: ER70S-6
HILO P/SOLDADURA MIG 0.8MM ER70S-6

Nº de art. 0982705008

EAN 4061975989154

Precios visibles tras iniciar sesión
Alambre MAG WÜRTH G3Si1

Nº de art. 0982705008

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Alambre macizo para soldar aceros no aleados
Alambre universal revestido de cobre no aleado para soldar aceros estructurales no aleados y tuberías.
Prueba de rendimiento

Autorizaciones


CE

Aviso

Clasificación:


EN ISO14341-A: G 42 3 C1 3Si1 /


G 42 4 M21 3Si1 AWS A5.18: ER70S-6



Gases de protección (de acuerdo con EN 439):


MAG M21 Mezcla de gases Ar+ > 5-25 % CO2


C1 Gas activo 100 % CO2

Autorizaciones


CE

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaciónLas aplicaciones incluyen todas las estructuras y reparaciones de acero comunes.

Peso del producto (por artículo)

1000,000 g

Propiedades mecánicas, material de soldadura típico, limpio

Resistencia a la tracción (N/mm²) 440
Resistencia a la rotura (N/mm²) 540
Alargamiento porcentual 30
Fuerza de impacto J 60

Análisis químico

C Mn Si
0,06 - 0,08 1,1 - 1,5 0,55 - 0,85