Alambre MAG WÜRTH G3Si1
Alambre para soldadura MIG AWS A5.18: ER70S-6
HILO P/SOLDADURA MIG 1MM ER70S-6
Nº de art. 0982705010
EAN 4066443014383
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Alambre macizo para soldar aceros no aleados
Alambre universal revestido de cobre no aleado para soldar aceros estructurales no aleados y tuberías.
Prueba de rendimiento
Autorizaciones
CE
Aviso
Clasificación:
EN ISO14341-A: G 42 3 C1 3Si1 /
G 42 4 M21 3Si1 AWS A5.18: ER70S-6
Gases de protección (de acuerdo con EN 439):
MAG M21 Mezcla de gases Ar+ > 5-25 % CO2
C1 Gas activo 100 % CO2
Autorizaciones
CE
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicaciónLas aplicaciones incluyen todas las estructuras y reparaciones de acero comunes.
Peso del producto (por artículo) | 1000,000 g |
Propiedades mecánicas, material de soldadura típico, limpio | |
| Resistencia a la tracción (N/mm²) | 440 |
| Resistencia a la rotura (N/mm²) | 540 |
| Alargamiento porcentual | 30 |
| Fuerza de impacto J | 60 |
Análisis químico | ||
| C | Mn | Si |
| 0,06 - 0,08 | 1,1 - 1,5 | 0,55 - 0,85 |