Alicate Universal VDE
Alicates universales VDE EN IEC 60900
ALICATE UNIVERSAL VDE 8" 1000V
Nº de art. 071401 518
EAN 4099618122187
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Características
- Fabricados en material de Cr-Vanadio.
- Cumple las normas de seguridad y calidad de la Unión Europea en los sectores eléctrico y electrónico.
- Norma: DIN EN IEC 60900.
- Herramientas manuales para trabajos en tensión hasta 1.000 V.
Ventajas
- Certificado VDE.
- Cumple con la norma DIN EN IEC 60900.
- Mayor seguridad para el operador.
Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar. no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Hojas de datos(X)
Adecuado para trabajar en piezas vivas de hasta 1000 voltios, manteniendo todas las precauciones de seguridad.
| Longitud (L) | 203 mm | 
| Longitud en pulgadas (L) | 8 in | 
| Capacidad máxima de corte de diámetro en cable medio | 3 mm | 
| Capacidad máxima de corte de diámetro en cable duro | 2 mm | 
| Capacidad máxima de corte de diámetro en cable de aluminio/cobre | 12 mm | 
| Capacidad máxima de corte de sección transversal en alambre de aluminio/cobre | 5 mm² | 
| Material | Acero al cromo-vanadio | 
| Superficie | Cromado | 
| Material de la empuñadura | TPR - Caucho termoplástico |