Alicate prensa terminales y pelacables
Crimpadora prensaterminales/pelacables 4en1
ALICATE PRENSA TERMINAL 4 EN 1
Nº de art. 0714101141
EAN 4099618088391
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Alicate multifunción para pelar, cortar, sujetar y dar forma a cables. Además, prensa terminales aislados.
- Cuenta con un mecanismo de bloqueo de seguridad de 3 posiciones.
- La primera posición bloquea las mandíbulas cerradas para almacenamiento, la segunda posición es para uso normal y la tercera posición transforma el alicate de pelador a prensador.
- Versátil, se puede utilizar como cortador de cable y también como alicate.
- Su práctico diseño permite ocultar el extremo de prensado mientras se pela y viceversa.
- Cuerpo ligero de aluminio. El movimiento simple con una sóla mano permite agarrar, sujetar, tirar y retirar la cubierta exterior y hacer cortes limpios en los cables.
- Mango ergonómico de goma.
- Su diseño brinda una sensación cómoda en la mano y facilita la transición óptima de fuerza.
Datos técnicos
- Mordazas: Acero al carbono
- Cuerpo: Aluminio
- Mango: Caucho
- Longitud total: 185,5 mm
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Pelacables para cables de: 0.8 mm a 2.6 mm
- Prensa terminales: 22 a 18 AWG = 0.64-1.02mm / 16 a 10 AWG = 1.29-2.59mm / 310, 311, 410, 411
Sección transversal mínima/máxima del alambre | 0,8-2,6 mm² |
Tamaño de crimpado | 0,72 mm, 3,25 mm, 6,48 mm |
Número de puntos de crimpado | 3 Uds |
Longitud (L) | 185 mm |
Material | Acero de herramientas |
Superficie | Natural |
Material de la empuñadura | Caucho |