Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Alicates de corte VDE, DIN ISO 5749 IEC 60900

ALICATE DE CORTE DIAGONAL VDE-L140MM

Nº de art. 071401 571

EAN 4050642466609

Precios visibles tras iniciar sesión
Alicates de corte VDE, DIN ISO 5749 IEC 60900

Nº de art. 071401 571

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para cortar alambres y cables duros y blandos, incluso en lugares de difícil acceso
  • Para trabajar en piezas bajo tensión de hasta 1000 voltios (CA) y hasta 1500 voltios (CC), respetando todas las precauciones de seguridad prescritas

  • Poco esfuerzo necesario y corte limpio gracias al filo de corte de fresado con precisión

  • El acero para herramientas de alta calidad garantiza una larga vida útil y un corte preciso de las superficies

  • Forma de cabeza fina para una accesibilidad óptima

  • Empuñadura cómoda, ergonómica y antideslizante de 2 componentes con amplio cuello VDE para un trabajo seguro

  • Hojas: Hojas de precisión endurecidas por inducción

  • Superficie: Con protección de tierra y totalmente cromada

  • Junta: Insertada
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Longitud (L)

140 mm

Capacidad máxima de corte de diámetro en alambre blando

4 mm

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable medio

2,5 mm

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable duro

1,8 mm

Estándar EN

60900

Material

Acero

Superficie

Cromado

ISO

5749

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes