Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Alicates para arandela a presión, forma A Para arandelas de seguridad para ejes

ALICATE-EXT.RECTO-FORM-A-10-25MM

Nº de art. 071402 12

EAN 4045989108114

Precios visibles tras iniciar sesión
Alicates para arandela a presión, forma A Para arandelas de seguridad para ejes

Nº de art. 071402 12

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Norma: DIN 5254



Empuñadura: Recubierto de plástico


Garantiza un agarre seguro, evita el deslizamiento



Punta de banda elástica de acero comprimida


Estabilidad optimizada, incluso con anillos agarrotados.



Puntas insertadas


Ofrece la máxima fuerza al aflojar anillos agarrotados y permite instalar anillos con una distorsión mínima.



Junta atornillada y montada


Alta precisión y movimiento optimizado.



Superficies de las mordazas grandes


Las arandelas se montan sin torsión.



Cabeza de alicates


Diseño estrecho para un acceso óptimo a la pieza de trabajo, incluso en lugares de difícil acceso.



Muelle interno


  • Unión atornillada interior para protección

  • No obstruye el trabajo

  • No se puede ensuciar o perder
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Alicates para arandela a presión para anillos exteriores (ejes).

Longitud (L1)

140 mm

Rango de agarre mínimo/máximo

10-25 mm

Longitud de las mordazas (L2)

38 mm

Material

Acero

Diámetro de la espiga (D1)

1,25 mm

Formulario

A