Alicates para arandela a presión, forma B Para arandelas de seguridad para ejes
DIN 5254, arandela de seguridad para eje, forma B
ALICATE SEEGER EXT.CURVO FORM B40-100MM
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Norma: DIN 5254
Empuñadura: Recubierta de plástico
Garantiza un agarre seguro, evita el deslizamiento
Punta de banda elástica de acero comprimida
Estabilidad optimizada, incluso con anillos agarrotados.
Puntas insertadas
Ofrece la máxima fuerza al aflojar anillos agarrotados y permite instalar anillos con una distorsión mínima.
Junta atornillada y montada
Alta precisión y movimiento optimizado.
Superficies de las mordazas grandes
Las arandelas se montan sin torsión.
Cabeza de alicates
Diseño estrecho para un acceso óptimo a la pieza de trabajo, incluso en lugares de difícil acceso.
Muelle interno
- Unión atornillada interior para protección
- No obstruye el trabajo
- No se puede ensuciar ni perder
Hojas de datos(X)
Alicates para arandelas de seguridad para anillos exteriores (ejes).
![]() | |
Longitud (L1) | 210 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo | 40-100 mm |
Longitud de las mordazas (L2) | 55 mm |
Longitud del gancho (L3) | 16 mm |
Material | Acero |
Diámetro de la espiga (D1) | 2,25 mm |
Formulario | B |