Alicates para arandela a presión, forma C Para arandelas de seguridad para orificios
ALICATE SEEGER INT.RECTO FORMC 40-100MM
Nº de art. 071402 04
EAN 4045989106622
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Norma: DIN 5256
Empuñadura: Recubierta de plástico
Garantiza un agarre seguro, evita el deslizamiento
Punta de acero para muelle comprimido
Estabilidad optimizada, incluso con anillos agarrotados
Puntas insertadas
Ofrece la máxima fuerza al aflojar anillos agarrotados y permite instalar anillos con una distorsión mínima.
Junta atornillada y montada
Alta precisión y movimiento optimizado.
Superficies de las mordazas grandes
Las arandelas se montan sin torsión.
Cabeza del alicate
Diseño estrecho para un acceso óptimo a la pieza de trabajo, incluso en lugares de difícil acceso.
Hojas de datos(X)
Alicates para arandela a presión, para anillos interiores.
![]() | |
Longitud (L1) | 225 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo | 40-100 mm |
Longitud de las mordazas (L2) | 65 mm |
Material | Acero |
Diámetro de la espiga (D1) | 2,25 mm |
Formulario | C |