Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Alicates para arandela a presión, forma C Para arandelas de seguridad para orificios

DIN 5256 arand. seg. p/orificios perfor., forma C
ALICATES WURTH SEEGER FORM C 85-140MM

Nº de art. 071402 05

EAN 4050641342669

Precios visibles tras iniciar sesión
Alicates para arandela a presión, forma C Para arandelas de seguridad para orificios

Nº de art. 071402 05

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Norma: DIN 5256



Empuñadura: Recubierta de plástico


Garantiza un agarre seguro, evita el deslizamiento



Punta de acero para muelle comprimido


Estabilidad optimizada, incluso con anillos agarrotados



Puntas insertadas


Ofrece la máxima fuerza al aflojar anillos agarrotados y permite instalar anillos con una distorsión mínima.



Junta atornillada y montada


Alta precisión y movimiento optimizado.



Superficies de las mordazas grandes


Las arandelas se montan sin torsión.



Cabeza del alicate


Diseño estrecho para un acceso óptimo a la pieza de trabajo, incluso en lugares de difícil acceso.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Alicates para arandela a presión, para anillos interiores.

Longitud (L1)

320 mm

Rango de agarre mínimo/máximo

85-140 mm

Longitud de las mordazas (L2)

91 mm

Material

Acero

Diámetro de la espiga (D1)

3,2 mm

Formulario

C