Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Alicates planos, otros

Alicates planos, otros
ALICATE PUNTA 6

Nº de art. 0714066589
EAN 4066443017049
Precios visibles tras iniciar sesión
Alicates planos, otros

Nº de art. 0714066589
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
Longitud (L)

165 mm

Longitud en pulgadas (L)

6 poll.

Longitud de las mordazas (L3)

50,7 mm

Grosor de las mordazas (T1)

9 mm

Anchura de las mordazas (W3)

17,1 mm

Grosor de las puntas de la mordaza (T2)

2,5 mm

Material

Acero al cromo-vanadio

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes