Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Alicates universales DIN ISO 5746

Alicates universales DIN ISO 5746
PINZA UNIVERSAL PREMIUM 8

Nº de art. 0714010018

EAN 4066443036606

Precios visibles tras iniciar sesión
Alicates universales DIN ISO 5746

Nº de art. 0714010018

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para agarrar, sujetar y cortar alambres y cables duros y blandos
  • Acero para herramientas de alta calidad para una larga vida útil y un agarre y corte precisos de las superficies

  • Cuchilla extralarga también apta para cables más gruesos

  • Cuchillas: Endurecimiento por inducción adicional

  • Superficie: Completamente pulida y sellada con barniz transparente

  • Fundas de las empuñaduras: PVC, doble inmersión

  • Articulación: Articulación integrada
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas