Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Allen key asmt TX (6-25) w. hole 8 pcs REDSTRIPE

Allen key asmt TX (6-25) w. hole 8 pcs REDSTRIPE
SET-LLAVES-ALLEN-(TX6-25)-ORIF-8PZS

Nº de art. 575239 122
EAN 4099618460876

Precios visibles tras iniciar sesión
Allen key asmt TX (6-25) w. hole 8 pcs REDSTRIPE

Nº de art. 575239 122

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

The star-like head makes it far more secure than regular screws and allows higher torque transmission so screws and bolts can be tightened more securely. Widely used in applications in in diverse sectors such as automotive, furniture and industrial. The perfect blend of affordability and reliability. The perfect blend of affordability and reliability.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de punta

TX con orificio

Número de piezas en el surtido/juego

8 Uds

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas