Alojamiento de hoja Sin aislamiento
Terminal faston
TERMINAL-HEMBRA-6,3X0,8MM-(1,5-2,50MM2)
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Diseño | Sin sellar |
Sección transversal mínima/máxima del alambre | 1,5-2,5 mm² |
Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conector de lengüeta | 6,3 x 0,8 mm |
Número de agarraderas de bloqueo | 1 Uds |
Diámetro de la anilla de retención (Ø) | 1,4 mm |
Material | Latón |
Superficie | Natural |