Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Radial angular EWS 11-115-C CLASSIC

Radial angular EWS 11-115-C CLASSIC
MASTER

Nº de art. 5717086010
EAN 4099618579912

Precios visibles tras iniciar sesión
Radial angular EWS 11-115-C CLASSIC

Nº de art. 5717086010

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Potente radial angular de 1100 W con control de velocidad constante para corte y amolado medios

Potencia ultramotor de 1100 W con aplicación de controlador electrónico



Vida útil del motor mejorada con la aplicación de protección contra el polvo del motor



Durabilidad mejorada de la herramienta


Desconexión automática del cepillo



Cambio más fácil de los discos de desbaste


Botón de bloqueo del husillo

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensión nominal

230 V/CA

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector

Entrada de alimentación

1100 W

Velocidad a ralentí máxima

11000 U/min(rpm)

Diámetro máximo del disco de corte

115 mm

Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo

M14

Peso de la máquina

1.6 kg

Longitud del cable

2 m