Angle grinder EWS 8-115-R CLASSIC
Angle grinder EWS 8-115-R CLASSIC
AMOLADORA EWS8 115 CLASSIC 850W
Nº de art.
5717082010
EAN 4099618579905
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Handy 850 Watt angle grinder with small grip circumference. Ideal for thin cuts and fine grinding.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 230 V/CA |
Frecuencia mínima/máxima | 50 / 60 Hz |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Entrada de alimentación | 850 W |
Velocidad a ralentí máxima | 11000 U/min(rpm) |
Diámetro máximo del disco de corte | 115 mm |
Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo | M14 |
Peso de la máquina | 1,6 kg |
Longitud del cable | 2 m |