Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Anillo sellador, cobre, forma A

DIN 7603 cobre, forma A
AN-DIN7603-CU-A-20X24X1,5

Nº de art. 046020 24

EAN 4011231389921

Precios visibles tras iniciar sesión
Anillo sellador, cobre, forma A

Nº de art. 046020 24

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 50 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Gracias a su resistencia a la corrosión, los anillos de cobre se pueden utilizar en cualquier lugar (excepto en presencia de algunos ácidos fuertes). Mediante el calentamiento previo especial, la estructura de metal del anillo se ablanda de manera que, cuando está bajo presión, se adapta mejor a todas las áreas irregulares de las piezas a atornillar.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diámetro exterior (d2)

23,9 mm

Diámetro interno (d1)

20,2 mm

Grosor (h1)

1,5 mm

Tamaño nominal

20 x 24 mm

Material

Cobre

Superficie

Natural

Compatible con RoHS

Formulario

A

DIN

7603

Resistencia a temperatura máxima

300 °C

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Mercedes: 007 603 020101, VW/Audi: N.013 815.2

Se puede utilizar para la rosca exterior

20 x 1,5 mm