Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Anti-corrosion agent

Anti-corrosion agent
ANTI CORROSIVO MOTORES DIESEL ROSA 1 L

Nº de art. 0893565141
EAN 4056807460949

Precios visibles tras iniciar sesión
Anti-corrosion agent

Nº de art. 0893565141

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Diesel Engine Anticorrosive protects the cooling system from corrosion and prevents cavitation in shirts, protecting all system components. The use of the product prolongs the life of the internal parts of the engine.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Vida útil desde la producción

24 mes

Color

Rosa

Densidad

1.02 g/cm³

Base química

0: no aplicable

Contenido

1.0 l

Olor/fragancia

0: no aplicable

Peso del contenido

1.0 kg