Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Anti-corrosion agent W-MAX

Anti-corrosion agent W-MAX
FLUIDO RAD ANTICORROSIVO W-MAX 5L VERDE
W-MAX

Nº de art. 5986153053
EAN 4099618262463

Precios visibles tras iniciar sesión
Anti-corrosion agent W-MAX

Nº de art. 5986153053

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 4 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

An Organic Additive for Radiators designed specifically for internal combustion engine cooling systems, providing comprehensive protection against corrosion throughout the entire radiator system.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Vida útil desde la producción

3 años

Condiciones de densidad

a 20°C

Color

Verde

Densidad

1.02 g/cm³

Contenido

5 l

Peso del contenido

5.600 kg

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas