Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Arandela Conforme a la norma DIN 522, acero cincado, pasivado en azul (A2K)

DIN 522 acero galvanizado
ARN-A.ANCHA-DIN522-(A2K)-13,0X40X2,0

Nº de art. 041112 40

EAN 4061975985644

Precios visibles tras iniciar sesión
Arandela Conforme a la norma DIN 522, acero cincado, pasivado en azul (A2K)

Nº de art. 041112 40

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 50 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Repare arandelas de diferentes grosores y diámetros

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Acero

Dureza Vickers, HV

140 HV

Superficie

Cincado

Compatible con RoHS

Se puede utilizar para rosca

M12

Diámetro interno (d1)

13 mm

Diámetro exterior (d2)

40 mm

Grosor (h1)

2 mm

Normas

DIN 522