Arandela Conforme a la norma DIN 522, acero cincado, pasivado en azul (A2K)
ARN-A.ANCHA-DIN522-(A2K)-13,0X50X2,5
Nº de art. 041112 50
EAN 4066443007934
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Repare arandelas de diferentes grosores y diámetros
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Material | Acero |
Dureza Vickers, HV | 140 HV |
Superficie | Cincado |
Compatible con RoHS | Sí |
Se puede utilizar para rosca | M12 |
Diámetro interno (d1) | 13 mm |
Diámetro exterior (d2) | 50 mm |
Grosor (h1) | 2,5 mm |
Normas | DIN 522 |