Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Arandela Conforme a la norma DIN 522, acero cincado, pasivado en azul (A2K)

DIN 522 acero galvanizado
ARN-A.ANCHA-DIN522-(A2K)-4,3X12X1,25

Nº de art. 04114 12

EAN 4011231362146

Precios visibles tras iniciar sesión
Arandela Conforme a la norma DIN 522, acero cincado, pasivado en azul (A2K)

Nº de art. 04114 12

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 100 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Repare arandelas de diferentes grosores y diámetros

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Acero

Dureza Vickers, HV

140 HV

Superficie

Cincado

Compatible con RoHS

Se puede utilizar para rosca

M4

Diámetro interno (d1)

4,3 mm

Diámetro exterior (d2)

12 mm

Grosor (h1)

1,25 mm

Normas

DIN 522