Arandela Conforme a la norma DIN 522, acero cincado, pasivado en azul (A2K)
DIN 522 acero galvanizado
ARN-A.ANCHA-DIN522-(A2K)-8,4X25X2,0
Nº de art. 04118 252
EAN 4061975985729
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Repare arandelas de diferentes grosores y diámetros
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Material | Acero |
Dureza Vickers, HV | 140 HV |
Superficie | Cincado |
Compatible con RoHS | Sí |
Se puede utilizar para rosca | M8 |
Diámetro interno (d1) | 8,4 mm |
Diámetro exterior (d2) | 25 mm |
Grosor (h1) | 2 mm |
Normas | DIN 522 |