Arandela Grower DIN 127, acero revestimiento de cinc de aplicación mecánica
DIN 127, acero revest. zinc aplic. mecán., forma B
ARN-DIN127-B-(MZN)-D4,1
Nº de art.
04414
EAN 4045989668816
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Aviso
Apta solo para tornillos de clase de resistencia ≤ 5.8
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Se puede utilizar para rosca | M4 |
Diámetro interno (d1) | 4,1 mm |
Diámetro exterior (d2) | 7,6 mm |
Altura (h1) | 1,8 mm |
Grosor (s1) | 0,9 mm |
Material | Banda elástica de acero |
Superficie | Cincado |
Compatible con RoHS | Sí |
Formulario | B |
Normas | DIN 127 |