Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Arandela Grower DIN 127, acero revestimiento de cinc de aplicación mecánica

DIN 127, acero revest. zinc aplic. mecán., forma B
ARN-DIN127-B-(MZN)-D5,1

Nº de art. 04415

EAN 4053479883960

Precios visibles tras iniciar sesión
Arandela Grower DIN 127, acero revestimiento de cinc de aplicación mecánica

Nº de art. 04415

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 100 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Aviso

Apta solo para tornillos de clase de resistencia ≤ 5.8

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Se puede utilizar para rosca

M5

Diámetro interno (d1)

5,1 mm

Diámetro exterior (d2)

9,2 mm

Altura (h1)

2,4 mm

Grosor (s1)

1,2 mm

Material

Banda elástica de acero

Superficie

Cincado

Compatible con RoHS

Formulario

B

Normas

DIN 127