Arandela Grower DIN 127, acero revestimiento de cinc de aplicación mecánica
ARN-DIN127-B-(MZN)-D8,1
Nº de art. 04418
EAN 4053479883946
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Aviso
Apta solo para tornillos de clase de resistencia ≤ 5.8
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Se puede utilizar para rosca | M8 |
Diámetro interno (d1) | 8,1 mm |
Diámetro exterior (d2) | 14,8 mm |
Altura (h1) | 4,0 mm |
Grosor (s1) | 2 mm |
Material | Banda elástica de acero |
Superficie | Cincado |
Compatible con RoHS | Sí |
Formulario | B |
Normas | DIN 127 |
Anchura (b) | 3 mm |