Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Arandela, aluminio, forma A

DIN 7603 aluminio, forma A
ARANDELA-ESTANQ-DIN7603-ALU-A-8X14X1

Nº de art. 04638 14

EAN 4011231393348

Precios visibles tras iniciar sesión
Arandela, aluminio, forma A

Nº de art. 04638 14

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 100 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Gracias a su resistencia a la corrosión, las arandelas de aluminio se pueden utilizar en cualquier lugar (excepto en presencia de algunos ácidos fuertes).

  • Mediante el calentamiento previo especial, la estructura de metal de la arandela se ablanda de manera que, cuando está bajo presión, se adapta mejor a todas las áreas irregulares de las piezas que se van a atornillar.
Aviso

Cuando utilice las arandelas, debe tener en cuenta que las dimensiones se especifican en el diámetro interior y exterior: si el espacio es reducido, el diámetro interior es decisivo, ya que una arandela de 10x12 se puede sustituir por una arandela de 10x14 o incluso por una de 10x16, por ejemplo.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Aluminio

Superficie

Natural

Formulario

A

Tamaño nominal

8 x 14 mm

Diámetro interno (d1)

8,2 mm

Diámetro exterior (d2)

13,9 mm

Grosor (h1)

1,0 mm

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Mercedes: 007 603 008105

Resistencia a temperatura máxima

200 °C

DIN

7603