Arandela de cobre, forma C
ARN-CU-C-LIBREAMIAN-DIN7603-12X18
Nº de art. 046201218
EAN 4061975986665
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Gracias a su resistencia a la corrosión, las arandelas de cobre sin amianto se pueden utilizar en cualquier lugar -excepto en presencia de algunos ácidos fuertes-. Mediante el calentamiento previo especial, la estructura de metal del anillo se ablanda de manera que, cuando está bajo presión, se adapta mejor a todas las áreas irregulares de las piezas que se van a atornillar.
Hojas de datos(X)
![]() | |
Diámetro exterior (d2) | 17,9 mm |
Diámetro interno (d1) | 12,2 mm |
Grosor (h1) | 2 mm |
Tamaño nominal | 12 x 18 mm |
Material | Cobre |
Superficie | Natural |
Compatible con RoHS | Sí |
Formulario | C |
DIN | 7603 |
Resistencia a temperatura máxima | 300 °C |
Corresponde al número de pieza de repuesto original | Mercedes: 007 603 010303 |
Se puede utilizar para la rosca exterior | 12 x 1,5 mm |