Arandela de gran diámetro exterior DIN 9021 (con gran diámetro exterior), acero, galvanizado, pasivado en azul (A2K)
DIN 9021 acero cincado
ARN-DIN9021-140HV-(A2K)-D17,0
Nº de art. 041616
EAN 4066443039997
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Se puede utilizar para rosca | M16 |
Diámetro interno (d1) | 17 mm |
Diámetro exterior (d2) | 50 mm |
Grosor (h1) | 3 mm |
Normas | DIN 9021 |
Material | Acero |
Superficie | Cincado |
Dureza Vickers, HV | 140 HV |
Diseño | Con diámetro exterior grande |
Compatible con RoHS | Sí |