Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Arandela de seguridad Para ejes, diseño estándar, forma A DIN 471, banda elástica de acero, fosfatado y engrasado

Banda elást. acero DIN 471 fosfatado vers. están.
ASEG-DIN471-A-11X1,0

Nº de art. 043811
EAN 4011231377744
Precios visibles tras iniciar sesión
Arandela de seguridad Para ejes, diseño estándar, forma A DIN 471, banda elástica de acero, fosfatado y engrasado

Nº de art. 043811

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 100 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Para una limitación segura de la libertad de movimiento, incluso cuando hay movimientos giratorios de piezas de máquinas en ejes y orificios a un nivel predefinido

  • Las fuerzas de alta presión, tensión e impacto se transfieren sin torsión

  • Transferencia de las fuerzas axiales altas desde la pieza de la máquina mediante aplicación de presión a la pared de la ranura

  • Los anillos de eje también pueden utilizarse a altas velocidades

  • Los anillos se pueden extraer rápida y fácilmente con los alicates adecuados
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Se puede utilizar para ejes

11 mm

Se puede utilizar para el diámetro de la ranura

10,5 mm

Diámetro interno (d1)

10,2 mm

Anchura de ojo (a1)

3,3 mm

Anchura (b1)

1,8 mm

Grosor (s1)

1 mm

Normas

DIN 471

Diseño

Diseño estándar

Material

Banda elástica de acero

Superficie

Fosfatado