Arandela plana Para pernos y tuercas hexagonales, DIN 125, acero cincado, pasivado en azul (A2K)
DIN 125, acero 140 HV cincado
ARN-PLANA-DIN125-140HV-A-(A2K)-D8,4
Nº de art.
04078
EAN 4065233141872
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Se puede utilizar para rosca | M8 |
Formulario | A |
Diámetro interno (d1) | 8.4 mm |
Diámetro exterior (d2) | 16 mm |
Grosor (h1) | 1.6 mm |
Normas | DIN 125 |
Material | Acero |
Dureza Vickers, HV | 140 HV |
Superficie | Cincado |
Compatible con RoHS | Sí |