Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Arnés de seguridad Spezialist básico

SPEZIALIST-BASIC-ARNES-EN358361813

Nº de art. 0899032069

EAN 4050641968319

Precios visibles tras iniciar sesión
Arnés de seguridad Spezialist básico

Nº de art. 0899032069

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Gracias a las amplias almohadillas dorsales y en las piernas que dotan de una comodidad excepcional, el arnés también es apto para trabajos con acceso mediante cuerda

  • Puede llevarse sin cansancio incluso en periodos prolongados

  • Anilla de anclaje dorsal conforme a la norma EN 361

  • Anilla de enganche al pecho conformes a la norma EN 361

  • Dos anillas de retención laterales conforme a la norma EN 358

  • Anilla delantera conforme a la norma EN 813
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Estándar EN

358, 361, 813

Capacidad de carga máx.

140 kg

Peso del producto (por artículo)

2157,000 g