Arrancador automático
Arrancador automático X-TRA para hasta 4000 cm³
ARRANCADOR X-TRA 12/24V
Nº de art. 9501017331
EAN 4099618436154
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Para arranque auxiliar transportable e independiente de la red eléctrica de turismos y vehículos comerciales con un sistema eléctrico de 12 V o 24 V.
- Protección automática contra inversión de polaridad
- Selección automática de tensión 12 V/24 V (también posibilidad de selección manual de la tensión)
- Pinzas macizas curvas, totalmente aisladas, con cables de alta flexibilidad y completamente recubiertas de goma
- Conexión y desconexión del sistema de alimentación del vehículo sin corriente
- Protección contra picos de tensión
- Protección contra sobrecargas en modo de arranque
- Indicador de estado de la batería LED
- Protección contra cortocircuitos (protección de la batería interna mediante fusibles de alta corriente)
Cargador de arranque para usar con los siguientes tipos de batería:
- abiertas, húmedas, sin mantenimiento, VRLA, AGM, GEL, EFB y EFB+, de calcio, de litio, de NiCd para aviones
Producto sometido a ensayos por Dekra
Hojas de datos(X)
Para cualquier vehículo con sistema eléctrico de 12 V; para vehículos de hasta 4.000 cm³ en caso de disponer de un sistema eléctrico de 24 V
Tensión nominal mínima/máxima | 12 / 24 V/CC |
Se puede utilizar para la cilindrada máxima | 4000 cm³ |
Batería recargable/capacidad de la batería | 32 Ah |
Corriente máxima | 3100 A |
Corriente nominal | 1400 A |
Sección transversal del hilo | 50 mm² |
Anchura x altura x profundidad | 230 x 430 x 230 mm |
Peso | 18 kg |
Tipo de batería recargable/batería | Batería AGM |
Batería recargable/batería instalada permanentemente | Sí |
Número de las baterías recargables/baterías | 2 Uds |
Material de la carcasa | ABS |
Color | Rojo |
Sección transversal del cable | 50 mm² |
Longitud (cable de carga de la batería con terminales) | 120 cm |
Terminales de carga completamente aislados | Sí |
Protección de polaridad inversa | Sí |
Protección contra chispas | Sí |
Protección de sobretensión | Sí |
Mostrar | LED |