Aspirador con función spray SEG 10-2
Aspirador limpiatapicerías función spray SEG 10-2
ASPIRADOR LIMPIA TAPICERIAS (SEG10-2)
Nº de art. 07011110
EAN 4056807231952
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Muy buen resultado de aspiración trasera
Dados los resultados de limpieza en un volumen muy bajo de humedad residual, las alfombras/moquetas y la tapicería limpias se pueden volver a utilizar de nuevo prácticamente de inmediato.
Ideal para la limpieza de tapicerías e interiores de vehículos
Diseño compacto que ahorra espacio
Comprobación continua del procedimiento y rendimiento de aspiración trasera
Cubierta amplia y transparente
Transporte fácil y sencillo
Práctica asa de transporte y soportes para cable y boquilla
La boquilla manual se debe desplazar en posición horizontal al suelo para lograr una aspiración adecuada.
Hojas de datos(X)
Para hostelería, servicios de limpieza y reacondicionamiento de vehículos. Principalmente apto para limpiar tapicerías, pero también adecuado para eliminar manchas en zonas pequeñas de alfombras/moquetas. Se puede usar incluso en superficies más amplias junto con la boquilla para suelo opcional (artículo n.º 0701111005).
Tensión nominal | 230 V/CA |
Salida del motor | 1380 W |
Capacidad de flujo | 1 l/min |
Bajo presión | 230 mbar |
Depósito de agua fresca | 8 l |
Depósito de agua sucia | 7 l |
Solución de limpieza máximo | 50 °C |
Longitud | 575 mm |
Anchura | 330 mm |
Altura | 445 mm |
Nivel de presión acústica | 71 dB |
Peso de la máquina | 9,8 kg |
Longitud del cable | 7,5 m |
MANGUERA 2,4 M PARA ASPI. SEG
BOQUILLA RECTA PARA SEG 10-2
BOQUILLA ANCHA PARA SEG 10-2
MANGO PARA ASPIRADORES SEG
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!