Atornill. imp. bat. ASSR 20 1/2" COMPACT REDSTRIPE
Atornill. imp. bat. ASSR 20 1/2" COMPACT REDSTRIPE
PISTOLA DE IMPACTO ASSR20 1/2" 1X4AH RS
Nº de art. 5702516011
EAN 4068362172687
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Velocidad a ralentí mínima/máxima | 0-3000 1/min |
Tasa de impacto mínima/máxima | 0-3200 BPM |
Se puede utilizar para el tornillo | 1/2 pulgadas |
Dispositivo portaherramientas | 1/2-pulgadas cuadrado exterior |
Longitud | 150 mm |
Anchura | 70 mm |
Altura | 200 mm |
Peso de la máquina con la batería recargable | 1,91 kg |
Número de las baterías recargables/baterías | 1 Uds |
Batería recargable/capacidad de la batería | 4 Ah |