Auriculares de protección de bolsillo
Auriculares de protección de bolsillo
AURICULARES DE SEGURIDAD 28DB
Nº de art.
0899300230
EAN 4011231843140
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Auriculares de protección plegables en un práctico formato de bolsillo
Máxima comodidad
- Almohadillas de sellado amplias y cómodas
- Adecuados para usar con gafas y gafas de seguridad
- Correa acolchada
Permiten escuchar voces
Sin aislante
Higiénicos
- Limpieza sencilla
- Almohadillas de sellado fáciles de cambiar
Probados de acuerdo con EN 352-1
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Para trabajos con ruido que afecte a las operaciones
Valor de atenuación SNR | 28 dB |
Valor de atenuación L | 17 dB |
Valor de atenuación M | 25 dB |
Valor de atenuación H | 32 dB |
Normas | EN 352-1 |