BISAGRA SLIDE-ON H0
Bisagra Slide-on 105° H0
BISAGRA SLIDE-ON H0 SUPER CURVA
Nº de art. 0683138533
EAN 4099618372223
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Bisagra fabricada en acero para el montaje de puertas y paneles batientes de madera, MDF, etc. Con sistema de amortiguación sencillo. Deslizar sobre. Tornillo de ajuste de altura con recorrido de rosca de 11,0 mm.
- Modelos: Recto, Curvo y Súper Curvo.
- Doble Calce – H0 incluido.
- Ajuste 1w: Profundidad y desplazamiento lateral.
- Alta resistencia a la oxidación.
- Espesor de la placa: 1,0 mm.
- Tornillos de fijación no incluidos.
- Probado para 30.000 ciclos de apertura.
- Bisagras probadas en cámara de sal* (Salt – Spray) con 24 horas de resistencia a la oxidación.
*Las pruebas de cámara salina o Salt-Spray someten el material ensayado a un ambiente con alta temperatura y humedad y saturación de niebla salina, precipitando el proceso de oxidación natural, midiendo la capacidad de resistencia del material ensayado frente a la oxidación.
Aviso
No aplicar sobre paneles HDP y OSB (madera).
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Fijación de paneles de madera, MDF, MDP, Hardboard, Compensado y Aglomerado sobre láminas de 15mm a 23mm de espesor.
Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta | 14-22 mm |
Material | Acero plano |
Superficie | Niquelado |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!