Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

BOTA PVC CORTA

Bota PVC corta a prueba de agua
BOTA-PVC-CORTA-NEGRA-T45

Nº de art. 5360026245
EAN 4099618843051

Precios visibles tras iniciar sesión
BOTA PVC CORTA

Nº de art. 5360026245

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

La bota en PVC, es un calzado de seguridad impermeable, indicado para la protección de los pies en lugares húmedos, con exposición al agua y/o barro entre otros.
  • Calzado impermeable.

  • Protege los pies en lugares húmedos, mojados, sucios de barro y otros.

  • Fácil limpieza e higiene.

  • Diseñadas para un mayor confort y duración.

  • Confeccionada en Policloreto de Vinilo (PVC)

  • Sin puntera de acero y sin plantilla interna removible.

  • Suela anti-deslizante, resistente a combustibles y aceites.

  • Propiedades anti-estática.

  • Talón con capacidad de absorber energía.
Aviso

Nunca utilizar el calzado en lugares donde haya riesgo de caída de objetos pesados sobre los pies.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Utilizado para la protección de pies, en lugares húmedos, embarrados, mojados, ambientes que proporcionan contacto con sangre animal, derivados del petróleo, aceites, productos químicos no corrosivos.

  • Indicado para industrias de alimentos como frigoríficos, mataderos, bebidas, cocinas industriales, industrias petrolíferas, industrias metalúrgicas, químicas y petroquímicas, usinas mineras, cañas de azúcar, hormigón, asfalto, hospitales, laboratorios, construcción civil, estaciones de servicio, actividades agrícolas, caza y pesca.

Color

Negro

Tamaño

45

Material de la parte superior de los zapatos

PVC

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas