Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

BROCA PARA TALADRO PERCUTOR CON VÁSTAGO CILÍNDRICO Red Stripe

Broca p. taladro percutor c. vást. cil. REDSTRIPE
BROCA HORMIGON CILINDRICA D10 L150MM

Nº de art. 0637701015

EAN 4056807120539

Precios visibles tras iniciar sesión
BROCA PARA TALADRO PERCUTOR CON VÁSTAGO CILÍNDRICO Red Stripe

Nº de art. 0637701015

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Broca para taladro percutor con las características de una broca para taladro percutor. Una alternativa versátil para perforación en hormigón, albañilería, ladrillo silicocalcáreo y ladrillo natural.

Vástago cilíndrico


Producto apto para su uso en taladros eléctricos percutores y rotomartillos, así como en martillo percutores con portabrocas estándar.



Larga vida útil y buena resistencia al desgaste


Gracias al carburo de gran resistencia



Buena eliminación de polvo


Gracias a los 2 filos de corte y la forma en U

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaciónPara perforación de percusión en hormigón, albañilería, ladrillo silicocalcáreo y ladrillo natural. También para taladrado giratorio en cerámica y mármol.


Campos de aplicación:
Albañilería: aplicaciones pasantes en hormigón armado y ladrillos; este producto está perfectamente indicado para el uso de tacos de plástico gracias a la excepcional calidad de los orificios.


Fontanería: para la fijación general de tuberías de agua, gas y aire acondicionado en paredes y techos de hormigón.
Instalación eléctrica: placas eléctricas y colocación de tubos de cables


Puertas/ventanas: instalación de marcos de madera y aluminio


Carpintería: montaje de mobiliario en pared mediante tacos de plástico y pernos.


Metalurgia: producto adecuado para el proceso de postproducción de perforación de orificios para la instalación de pasamanos de acero / acero inoxidable, escaleras, etc.

Diámetro (Ø)

10 mm

Longitud

150 mm

Longitud de trabajo

90 mm

Diámetro del vástago

10 mm

Dispositivo portaherramientas

Mango del cilindro