BROCA PARA TALADRO PERCUTOR CON VÁSTAGO CILÍNDRICO Red Stripe
Broca p. taladro percutor c. vást. cil. REDSTRIPE
MECHA PARA HORMIGON 5X85MM
Nº de art. 0637705008
EAN 4056807392486
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Broca para taladro percutor con las características de una broca para taladro percutor. Una alternativa versátil para perforación en hormigón, albañilería, ladrillo silicocalcáreo y ladrillo natural.
Vástago cilíndrico
Producto apto para su uso en taladros eléctricos percutores y rotomartillos, así como en martillo percutores con portabrocas estándar.
Larga vida útil y buena resistencia al desgaste
Gracias al carburo de gran resistencia
Buena eliminación de polvo
Gracias a los 2 filos de corte y la forma en U
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicaciónPara perforación de percusión en hormigón, albañilería, ladrillo silicocalcáreo y ladrillo natural. También para taladrado giratorio en cerámica y mármol.
Campos de aplicación:
Albañilería: aplicaciones pasantes en hormigón armado y ladrillos; este producto está perfectamente indicado para el uso de tacos de plástico gracias a la excepcional calidad de los orificios.
Fontanería: para la fijación general de tuberías de agua, gas y aire acondicionado en paredes y techos de hormigón.
Instalación eléctrica: placas eléctricas y colocación de tubos de cables
Puertas/ventanas: instalación de marcos de madera y aluminio
Carpintería: montaje de mobiliario en pared mediante tacos de plástico y pernos.
Metalurgia: producto adecuado para el proceso de postproducción de perforación de orificios para la instalación de pasamanos de acero / acero inoxidable, escaleras, etc.
Campos de aplicación:
Albañilería: aplicaciones pasantes en hormigón armado y ladrillos; este producto está perfectamente indicado para el uso de tacos de plástico gracias a la excepcional calidad de los orificios.
Fontanería: para la fijación general de tuberías de agua, gas y aire acondicionado en paredes y techos de hormigón.
Instalación eléctrica: placas eléctricas y colocación de tubos de cables
Puertas/ventanas: instalación de marcos de madera y aluminio
Carpintería: montaje de mobiliario en pared mediante tacos de plástico y pernos.
Metalurgia: producto adecuado para el proceso de postproducción de perforación de orificios para la instalación de pasamanos de acero / acero inoxidable, escaleras, etc.
Diámetro (Ø) | 5 mm |
Longitud | 85 mm |
Longitud de trabajo | 50 mm |
Diámetro del vástago | 5 mm |
Dispositivo portaherramientas | Mango del cilindro |