BROCAS DE PERCUSIÓN DE 2 FILOS SDS-PLUS Red Stripe
Broca de percusión Plus REDSTRIPE
BROCA PLUS D:12MM L:210MM REDSTRIPE
Nº de art. 0648771221
EAN 4050641832221
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Vástago SDS-Plus
Dos ranuras redondas para fijación axial y dos ranuras en cuña para una transferencia de par óptima. Para taladros percutores eléctricos de hasta 5 kg.
Propiedades de perforación excepcionales
Proporciona una buena geometría de orificio para la posterior utilización de anclajes mecánicos que exigen un diámetro de perforación bastante preciso y suave.
Permite una perforación suave
La punta de carburo de tungsteno expulsa el polvo de perforación de la propia punta sin dificultades y garantiza un procedimiento de perforación óptimo.
Mayor durabilidad
El elemento de carburo endurecido con fases de refuerzo garantiza una mayor durabilidad.
Alta resistencia a la rotura
El refuerzo de núcleo de la hélice de la broca lo hace posible.
Diseño de 2 filos con forma de U
Permite una eliminación de polvo muy eficaz y una vida útil normal
Propiedades de perforación precisas
Ofrece una geometría de los orificios muy buena para posterior colocación de tacos y pernos.
- Los refuerzos de hierro solo se pueden taladrar con permiso de un ingeniero de estructuras
- Con brocas largas, realice un taladrado previo con una broca corta del mismo diámetro.
Hojas de datos(X)
Albañilería:
taladros pasantes en hormigón y ladrillo; también especialmente indicado para montaje de ferralla, varillas roscadas y anclajes químicos.
Gasfitería:
para la fijación general de tuberías de agua, gas y aire acondicionado en paredes y techos de hormigón.
Instalación eléctrica:
instalación de placas eléctricas y colocación de conductos de cables
Puertas/ventanas:
colocación de marcos de madera y aluminio
Carpintería:
montaje de mobiliario en pared mediante pasadores de plástico y pernos.
Metalurgia:
para el proceso posterior a la producción de perforación de orificios para el montaje de guardamanos, escaleras y otros componentes de acero o acero inoxidable.
Diámetro (Ø) | 12 mm |
Longitud | 210 mm |
Longitud de trabajo | 150 mm |
Número de filos de corte | 2 Uds |
Dispositivo portaherramientas | Adecuado para SDS-plus |