Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

BROCAS DE PERCUSIÓN DE 4 FILOS MAX

Broca de percusión Max REDSTRIPE
BROCA MAX D30 L540MM

Nº de art. 0647773054

EAN 4056807676067

Precios visibles tras iniciar sesión
BROCAS DE PERCUSIÓN DE 4 FILOS MAX

Nº de art. 0647773054

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Geometría de la cabeza en forma de X para una mayor facilidad de uso, en especial en áridos macizos y hormigón armado (con ferralla).

Vástago MÁX


Dos ranuras redondas para fijación axial y tres ranuras en cuña para una transferencia de par excepcional. Para taladros percutores eléctricos de más de 5 kg.



Mayor durabilidad


El elemento de metal duro reforzado con etapas de refuerzo garantiza una mayor durabilidad.



No se engancha


La broca presenta una menor tendencia a engancharse a los refuerzos gracias a la geometría de la punta con cuatro filos de corte.

Aviso

Con brocas largas, realice un taladrado previo con una broca corta del mismo diámetro.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaciónCampos de aplicación:

Mampostería: aplicaciones pasantes en toda la estructura en hormigón armado y ladrillos; este producto está perfectamente indicado para el uso de tacos mecánicos gracias a la excepcional calidad de los orificios (concéntricos).

Fontanería: para la fijación general de tuberías de agua, gas y aire acondicionado en paredes y techos de hormigón.

Instalación eléctrica: placas eléctricas y colocación de tubos de cables

Puertas/ventanas: colocación de marcos de madera y aluminio

Carpintería: montaje de mobiliario en pared mediante pasadores de plástico y pernos.

/Metalurgia: para el proceso posterior a la producción de perforación de orificios para el montaje de guardamanos, escaleras y otros componentes de acero o acero inoxidable.
Instrucciones

Los refuerzos solo se pueden taladrar con permiso de un ingeniero de estructuras

Diámetro (Ø)

30 mm

Longitud

540 mm

Longitud de trabajo

400 mm

Número de filos de corte

4 Uds

Número de espirales

2 Uds

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-max