BROCAS DE PERCUSIÓN DE 4 FILOS MAX
Broca de percusión Max REDSTRIPE
MECHA MAX 12X340
Nº de art. 0647771234
EAN 4056807675619
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Vástago MÁX
Dos ranuras redondas para fijación axial y tres ranuras en cuña para una transferencia de par excepcional. Para taladros percutores eléctricos de más de 5 kg.
Mayor durabilidad
El elemento de metal duro reforzado con etapas de refuerzo garantiza una mayor durabilidad.
No se engancha
La broca presenta una menor tendencia a engancharse a los refuerzos gracias a la geometría de la punta con cuatro filos de corte.
Con brocas largas, realice un taladrado previo con una broca corta del mismo diámetro.
Hojas de datos(X)
Mampostería: aplicaciones pasantes en toda la estructura en hormigón armado y ladrillos; este producto está perfectamente indicado para el uso de tacos mecánicos gracias a la excepcional calidad de los orificios (concéntricos).
Fontanería: para la fijación general de tuberías de agua, gas y aire acondicionado en paredes y techos de hormigón.
Instalación eléctrica: placas eléctricas y colocación de tubos de cables
Puertas/ventanas: colocación de marcos de madera y aluminio
Carpintería: montaje de mobiliario en pared mediante pasadores de plástico y pernos.
/Metalurgia: para el proceso posterior a la producción de perforación de orificios para el montaje de guardamanos, escaleras y otros componentes de acero o acero inoxidable.
Los refuerzos solo se pueden taladrar con permiso de un ingeniero de estructuras
Diámetro (Ø) | 12 mm |
Longitud | 340 mm |
Longitud de trabajo | 200 mm |
Número de filos de corte | 4 Uds |
Número de espirales | 2 Uds |
Dispositivo portaherramientas | Adecuado para SDS-max |