Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

BROCAS DE PERCUSIÓN DE 4 FILOS PLUS

Broca de martillo percutor Plus Quadro 4 filos
MECHA PLUS QUADRO 6X260MM

Nº de art. 0648176026

EAN 4062856080403

Precios visibles tras iniciar sesión
BROCAS DE PERCUSIÓN DE 4 FILOS PLUS

Nº de art. 0648176026

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

El diseño exclusivo de la cabeza junto con las acanaladuras de eliminación de polvo, tanto grandes como pequeñas, permiten una eliminación rápida del polvo y un régimen de perforación elevado.

Vástago Plus


Dos ranuras redondas para fijación axial y dos ranuras en cuña para una transferencia de par óptima. Para taladros percutores eléctricos de hasta 5 kg.



No se engancha ni se descentra


La geometría simétrica del filo de corte de 4 x 90° impide que la broca se enganche o descentre cuando golpea refuerzos o guijarros duros en hormigón.



Un 20 % más de reborde de carburo


Mayor resistencia a los impactos y perforación más potente.



Geometría de 4 filos con punta de centrado


Para un centrado profundo y estable en una única operación rápida.



Diseño de 4 filos


Eliminación rápida del polvo para una mayor velocidad de perforación, sin obstrucciones y menos desgaste.



Mayor área de extracción de polvo


Menos desgaste y vida útil más prolongada.



Guiado óptimo por el orificio perforado


Gracias a los cuatro filos de corte de la broca y a la geometría de cuatro filos en espiral, esta se orienta de forma óptima hacia el orificio perforado. Conseguirá orificios de perforación cilíndricos perfectos, los idóneos para el uso de tacos.

Aviso

* Los refuerzos de hierro solo se pueden taladrar con permiso de un ingeniero de estructuras.



Atención:


Con brocas largas, realice un taladrado previo con una broca corta del mismo diámetro.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Mampostería:


Aplicaciones pasantes en toda la estructura en hormigón armado y ladrillos; este producto está perfectamente indicado para el uso de tacos mecánicos gracias a la excepcional calidad de los orificios (concéntricos).



Fontanería:


Para la fijación general de tuberías de agua, gas y aire acondicionado en paredes y techos de hormigón.



Instalación eléctrica:


Instalación de placas eléctricas y colocación de tubos de cables



Puertas/ventanas:


Colocación de marcos de madera y aluminio



Carpintería:


Montaje de mobiliario en pared mediante pasadores de plástico y pernos



Metalurgia:


Para el proceso posterior a la producción de perforación de orificios para el montaje de guardamanos, escaleras y otros componentes de acero o acero inoxidable

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

2 puntos de 4

Suavidad del funcionamiento (sistema de puntos)

3 de 4 puntos

Precisión (sistema de puntos)

3 puntos de 4

Fuerza de forjado (sistema de puntos)

3 de 4 puntos

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4

Diámetro (Ø)

6,0 mm

Longitud

260 mm

Longitud de trabajo

200 mm

Número de filos de corte

4 Uds

Número de espirales

4 Uds

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-plus