Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Barniz transparente, otros

Barniz transparente, otros
BARNIZ HS 2K 1L 2:1

Nº de art. 5866200201

EAN 4099618792977

Precios visibles tras iniciar sesión
Barniz transparente, otros

Nº de art. 5866200201

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Contenido

1 l

Peso del contenido

33,81 oz

Base química

Xileno

Color

Incoloro

Nivel de brillo

Muy brillante

Densidad

1007 kg/dm³

Resistencia a temperatura máxima

60 °C

Condiciones de densidad

a 20°C

Temperatura de procesamiento mínima

20 °C

Concentración de VOC (CH)

510 g/l

Vida útil desde la producción

24 mes

Rendimiento máximo (área)

3 m²

Rendimiento mínimo (área)

2 m²