Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Base autoadhesiva

Base de montaje autoadhesiva
SOPORTE-BRIDA-ADHESIVO-NATURAL-3,6MM

Nº de art. 0502636

EAN 4061975987426

Precios visibles tras iniciar sesión
Base autoadhesiva

Nº de art. 0502636

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 25 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para fijar bridas en cualquier superficie sin polvo ni grasa, por ejemplo, metal, pintura, plástico, madera, yeso, papel, etc.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Aptitud para la anchura máxima de la brida para cables

3,6 mm

Longitud x anchura

19 x 19 mm

Altura

6 mm

Diámetro del orificio

4,1 mm

Material

ABS

Color

Natural

Temperatura de instalación mínima

15 °C

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 90 °C

Base adhesiva

Caucho natural

Sin halógenos

Sin silicona

Inflamabilidad

Autoextinguible según UL94 HB

Vida útil desde la producción

24 mes